高枝電動バリカン
スイングカット方式で手軽にプロの切れ味を実現!生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロフェッショナルな電動バリカンです。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 マキなど、針葉樹の刈込に強い威力を発揮します。 取り回しが軽いショートタイプです。 DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BKは首振りチルト機構により最大30°まで刃を傾けることができるので、体制に合わせて楽に作業ができます。
用途生垣・植え込みの葉刈り
刈込み幅(mm)300
ストローク数(min-1)1300
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)110
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品刃カバー付、10m延長コード付
仕様スイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式
刃長(mm)300
刃数10
定格時間(分)30
電源タイプAC電源式
適合替刃DKR-30-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
内容量1台
商品説明動画
【ARS公式】高枝電動バリカンDKR 替刃方法
この動画は、2人が参考にしています。
【ARS】高枝電動バリカン(DKRシリーズ) キレイに仕上がる理由
【ARS】高枝電動バリカン(DKRシリーズ)_角度をつけて高所を刈込み
この動画は、2人が参考にしています。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13