リフォーム便器+温水洗浄便座(手洗い付・節水)
エロンゲート(大形)サイズ。
タンク周りの配管が消えた、すっきりデザイン。
左右、床・壁給水部材兼用。
工具不要。簡単お掃除のストレーナ。
軽いタッチ、ノンホールドタイプの大小切替レバーハンドルによる節水。
給水音の低い給水方式。
高い水圧地域での手洗い水の飛び散りを防止する流量調整弁を内蔵。
結露しにくい防露タンク。
同梱の排水アジャスター(対応ピッチ320~550mm)によって、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。
仕様
便フタ着脱、簡単取付、お掃除ラクラク
リフォーム対応
色ホワイト
排水芯(mm)320~550
付属品ペーパーホルダー(CF50TDN)
長さ(mm)(便座開口部)360
有効貯水量(L)6
洗浄機能女性専用洗浄ノズル、マッサージ洗浄
快適機能脱臭、暖房便座、ソフト閉止、節電機能付き、点字表示付き、着座センサー内蔵
内容量1セット
リフォーム対応
注意
※【取り付けできるトイレスペース】間口700mm以上で、ドアの開閉や着座時のスペース確保のため、最低400mmの膝前空間が必要です。室内空間の許す範囲内の施工となります。ユニットバスタイプには対応していません。
便器タンクセット の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18626965 | RA3566NBTR130/LW | 82696487 | RA3566NBTR921LW |
![]() |
リフォーム便器+温水洗浄便座 | アサヒ衛陶 | 1セット | ¥65,980 税込¥72,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |