ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
パナソニック(Panasonic)
パナソニック(Panasonic)の PC
パナソニック(Panasonic)の PCアクセサリー
パナソニック(Panasonic)の OAタップ
かみなりブロックタップ
雷ガード
かみなりブロックタップ
注文コード
41037647
注文コード
41037656
機能
雷ガード
雷サージ電流耐量(kA)
電源側:3.5/1回、1/6回 通信側:10/1回、1/6回
制限電圧(V)
電源側:1200max、通信側:500max
内容量
1個
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
WH2901WP
WH2906WP
コンセント個数
選択解除
1
6
プラグ形状
選択解除
2P
コンセント形状
選択解除
2P
トラスコ品番
選択解除
762-1809
762-1817
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
41037647
WH2901WP
1
-
-
762-1809
¥
2,800
¥
2,590
¥
2,590
¥
2,849
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
41037656
WH2906WP
6
2P
2P
762-1817
¥
3,800
¥
3,500
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
盤用避雷器
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
5,489
~
¥
4,990
~
(2)
避雷器
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
8,679
¥
7,890
(3)
バスケットへ
雷サージプロテクタ
日本アンテナ
税込
¥
2,189
¥
1,990
(2)
ホームアレスタ
音羽電機工業
税込
¥
5,929
¥
5,390
(14)
バスケットへ
分電盤用SPD
音羽電機工業
税込
¥
13,090
~
¥
11,900
~
(3)
漏電ブレーカ J型 雷サージ電流対応 過電圧保護機能付
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
5,489
¥
4,990
(1)
バスケットへ
LAN用SPD
サンコーシャ
税込
¥
21,890
¥
19,900
(2)
LAN用雷ガード 絶縁タイプ
日辰電機製作所
税込
¥
4,389
¥
3,990
(2)
バスケットへ
サンダーブロッカーシリーズ 【電源用】
昭電
税込
¥
4,939
¥
4,490
装置用SPD
音羽電機工業
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
雷プロテクタLAN用
音羽電機工業
税込
¥
13,090
¥
11,900
(2)
バスケットへ
防災コンセント 雅
第一通商
税込
¥
3,289
¥
2,990
バスケットへ
OAマルチタップ 事務所向け 電源タップ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 耐雷サージ機能付き
ELPA (朝日電器)
税込
¥
3,729
~
¥
3,390
~
(1)
強力雷ガードタップ
オーム電機
税込
¥
879
¥
799
(6)
バスケットへ
スーパー雷ガード (温度ヒューズ付)
ノア
税込
¥
428
¥
389
(5)
サンダーブロッカーシリーズ 【電源・ADSL・電話回路用】
昭電
税込
¥
6,149
¥
5,590
バスケットへ
盤用SPD
内外電機
税込
¥
14,190
¥
12,900
バスケットへ
耐雷サージタップ「まもれーる・サンダーくん」
TERADA(寺田電機製作所)
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
ホコリカバー付省エネタップ(雷ガード)
ノア
税込
¥
1,639
¥
1,490
(31)
バスケットへ
協約寸法SPD
音羽電機工業
税込
¥
15,290
¥
13,900
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
PC
PCアクセサリー
OAタップ
2P電源タップ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「OAタップ」にはこんなカテゴリがあります
2P電源タップ
3P電源タップ
コーナータップ/トリプルタップ
延長コード/電源コード
タップアクセサリ
電源管理(PDU)
シェアする