防雨ELガード接地コンセント

防雨ELガード接地コンセント Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

極数接地2P 種類防水コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)100 形状抜止タイプ 性能【漏電引外し動作性能】感度電流:7.5mAを超え15mA以下、動作時間:0.1秒以内 【雷インパレス耐電圧及び不動作性能】波高位置:7KV、波頭長:1μs、波尾長:40μs 3回 タイプアースターミナル付 適合規格JIS C 0920 IPX3 に適合 コンセント個数2個口 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 100V 温度上昇刃受け部:30℃以下、端子部:50℃、接点部:65℃以下 耐熱性80℃±3℃ 1時間放置 絶縁抵抗(MΩ)100以上 接触抵抗(mΩ)接地極の刃と刃受間:50以下 結線方式ねじなし端子式 引張荷重(N)抜け止め側:100 1分間(ロックした状態) 開閉【漏電しゃ断部】15A 110V 負荷の力率 0.75~0.85 開閉の割合 6回/分 10 000回(通電6000回 無通電4000回)、22.5A 110V 負荷の力率 0.75~0.85 開閉の割合 1秒通電 10秒休止 100回 【差込接続部】接地極付側:15A 100V 負荷の力率 約0.55~0.65 開閉の割合 20 回/分 5000回、22.5A 100V 負荷の力率 約1開閉の割合6回~10回/分100回 抜け止め側:22.5A 100V 負荷の力率 約1開閉の割合 20回/分 100回 強度端子部の強度:100N 1分間 保持力(N)接地極付側:15~60、抜け止め側:10~60(ロックしない状態) 耐電圧(V)1500 1分間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41057326 WK4202K
6,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41057326
2015-01-19
用途:
屋外で使う電動工具の電源として使用する

機器が漏電し感電事故防止になると思い設置しました。設置する際、固定用プレートがたわみ本体の固定に苦労した。この固定用プレートを金属プレートにしたほうがたわまなくてすむと思うので、改善してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする