ハロゲン・ガイガー・ミューラ管(G・M管)を使用した測定器です。
空間線量の測定(Sv)と表面汚染の測定(Sv)が兼用で行えます。
※表面汚染の測定は簡易的にSv→Bqへの単位換算表で放射能汚染度の度合いを目安として測定する形になります。
本器は使用する地域に合わせて新聞などで報道されている各地点の放射線量の値と合わせ込む事でより正確な放射線量測定が可能です。
仕様放射線検出部:ハロゲン・ガイガー・ミューラー管(G.M管)ハロゲンガスを使ったG.M管を採用する事で一般的なG.M管より長寿命トラスコ品番403-1369寸法(mm)165×80×30質量(g)190(電池含まず)測定精度±(15%+1digit)材質(ケース)ABS樹脂使用電池単4乾電池×3本 アルカリ乾電池使用動作温湿度範囲-10℃~+40℃、90%RH以下保存温湿度範囲-20℃~+60℃、90%RH以下アラーム内容0.1μSv/h~999.9μSv/hで設定可能、設定した放射線量を超えた場合にアラームでお知らせ測定対象放射線γ線+β線(β線は目安としてのみお使いください)動作時間約50時間(アルカリ乾電池使用時)有効測定範囲0.001μSv/h~99.99μSv/h、 0.001μSv~9999.9μSv、0.1CPM~9999.9CPM、0.001CPS~999.999CPS、1CP~99999999CP、0.0001mR/h~9.999mR/h、0.0001mR~999.99mR、Av 0.001μSv/h~99.99μSv/h内容量1台