曜日別特売

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)

JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型) - JAE(日本航空電子工業)
区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相コンタクト形状オス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41195244JN2DS04FK1-Rストレート4AC4005ストレートプラグ
オープン
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
返品不可
41195253JN2DS04FK2-Rストレート4AC4005ストレートプラグ
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
41195262JN2DS04FK2X-Rストレート4AC4005ストレートプラグ
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
41195296JN2FS04FK2-Rアングル4AC4005ライトアングルプラグ
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
41195271JN2DS10SL1-Rアングル10AC2003ストレートプラグ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
41195287JN2DS10SL2-Rアングル10AC2003ストレートプラグ
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする