TRUSCO
卓上ボール盤 角
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
幅(mm)
270
質量(kg)
70
高さ(mm)
980
回転数(min
-1
[r.p.m])
(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
テーブル寸法(mm)
328×328
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
電源コード(m)
1.85
機械主軸テーパ
JTNo.6
内容量
1台
注意
※ドリルチャック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(W)
電源(V)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41088442
DPN13BK2
320(50Hz)/200(60Hz)
三相200
392-5641
¥
259,500
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31252176
DPN13BK-1
340(50Hz)/210(60Hz)
単相100
392-5633
¥
257,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
41088433
DPN13BK1
340(50Hz)/210(60Hz)
単相100
392-5633
¥
257,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。