SHINODA エースマット 黒
駅構内、ビル改修工事現場などの安全対策に適しています。
カッターなどでカット可能です。
(財)日本防災協会の認定品です。
用途工場や倉庫の床敷緩衝用。階段ステップ踊り場などの防音、防振用。
色黒
トラスコ品番363-1478
材質合成ゴム(SBR)
厚さ(mm)5
質量(kg)73
寸法(幅W×長さL)(m)1×10
内容量1本
駅構内、ビル改修工事現場などの安全対策に適しています。
カッターなどでカット可能です。
(財)日本防災協会の認定品です。