曜日別特売

スーパーユニット

スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業スーパーユニット - ダイキン工業

電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。
ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。
低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。
全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。
作動油の油温上昇低減。
制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。
多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。
メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。

用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
最高使用圧力(MPa)
電動機(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23639342SUT03S4007-30(オイルタンク)307.0-
966,000
669,800
736,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29128236SUT03S1516-30(オイルタンク)30163.7相当
840,000
779,800
857,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128245SUT06S3016-30(オイルタンク)60165相当
911,000
799,800
879,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128254SUT03S3010-30(オイルタンク)30103.7相当
842,000
779,800
857,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29128270SUT06S6007-30(オイルタンク)6075相当
925,000
849,800
934,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41096194SUT03S1507-30(オイルタンク)307.02.2kW×4P
524,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ハイブリッド油圧の特長紹介【ダイキン】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧ユニットの特長と基本回路について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/183/
2023-03-23

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする