一体型油圧式パンチャ

一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。

用途配線、配管の穴加工。 付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番455-8863 質量(kg)2.4 タイプ薄鋼用 穴あけ能力5/8インチ 最大穴あけ能力(mm)(軟鋼版)3.2 適合替刃A19、A25、A31、A39、A51 荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時) 内容量1台
注意
※軟鉄板でドブ漬けされたものはステンレス以上の能力が必要となります。
※B92、B104はオプションのUカラーを使用して2回開けとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41097411 SH5PDGA
140,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41097411 SH5PDGA 64888803 SH-5PDG-A SH-5PDG-A 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所 64888803 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所 1台 99,980 税込109,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用パンチャ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする