渡部工業
ワタベ 高圧ゴム手袋用カバー大
(1件のレビュー)
耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
仕様
非耐電性(この手袋に耐電性はなく、電気を通します。)
厚生労働省検定合格:無
用途
電気用ゴム手袋の保護カバーとして使用します。
サイズ
大
材質(すべり止め)
塩化ビニール
材質(表)
トワロン[[R上]](帝人アラミド社製)
適合
510-L、530、540-L
トラスコ品番
429-9655
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
70
入数(双)
1
全長(cm)
26
内容量
1双
注意
※耐電性能はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41098951
734L
26
¥
8,200
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください