クッションマット 1MX5MX5mm グレー
透水性能を持ち、クッション性能に優れたゴムチップタイプのロールマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.050052)
用途工場通路。スロープなど。各種歩行路。スポーツ広場。
色グレー
トラスコ品番449-7040
幅(mm)1000
厚さ(mm)5
質量(kg)20
長さ(m)5
内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
透水性能を持ち、クッション性能に優れたゴムチップタイプのロールマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.050052)