クッションマット 1MX5MX5mm ブラウン

クッションマット 1MX5MX5mm ブラウン ミヅシマ工業

透水性能を持ち、クッション性能に優れたゴムチップタイプのロールマットです。
防炎適合品です。防炎認可番号(E.N.050052)

用途工場通路。スロープなど。各種歩行路。スポーツ広場。 ブラウン トラスコ品番449-7058 幅(mm)1000 厚さ(mm)5 質量(kg)20 長さ(m)5 内容量1巻
注意
※個人宅配送不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41100656 407-0040
65,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする