司化成 エアー緩衝材製造機 クッションボーイ エアー緩衝材製造機 クッションボーイ 商品レビューを投稿する 動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。 小型・軽量で安全な設計です。 クッションの長さ・連結数が変更可能です。 連結部にはミシン目が入るため、手でカットが可能です。 用途 梱包物のすき間に詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等) トラスコ品番 462-3045 質量(kg) 28 電源(V) 100 消費電力(kW) 0.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 350×615×450 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 CUSHIONBOY 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 41101155 CUSHIONBOY ¥1,350,000 ¥1,282,500 1 ¥1,282,500 出荷目安:45日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ梱包用品緩衝材緩衝材機器 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. エアー緩衝材製造機 クッションボーイワイド 司化成 ¥2,375,000 (0) 2. エアークイックα アジアハイテックス ¥199,000 (2) 3. エアー緩衝材製造機 クッションハチ 司化成 ¥799,000 (0) 4. エアー緩衝材製造機 AIR-CUTE AIR-CUTE ¥49,900 (0) 5. エアピロ(ハーフ) 川上産業 ¥4,490〜 (1) 6. エアー緩衝材製造機 クッションボーイ専用フィルム 司化成 ¥24,900 (1) 7. エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス ¥5,990 (4) 8. エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス ¥5,990 (2) 9. エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアー ¥5,790 (3) 10. エアーパッキンロール モノタロウ ¥599〜 (238) 11. エアークッションメーカー アスカ ¥23,900 (0) 12. エアーキャップ 三友 ¥1,790〜 (40) 13. エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム 司化成 ¥25,900 (1) 14. エアピロ 川上産業 ¥7,890〜 (0) 15. エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG AIR-STRONG ¥139,000 (0) 16. エアークイックα用フィルム ピロータイプ アジアハイテックス ¥5,990 (1) 17. ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業 ¥2,290〜 (37) 18. ノンカッターパック 酒井化学工業 ¥829〜 (107) 19. ハイタッチ ストロパックジャパン ¥5,790〜 (17) 20. 積層品緩衝材 TRUSCO ¥2,057〜 (17) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。