つくし ファインメッシュ吹き流し 大
風洞実験を行い、クレーン則遵守の目安となるよう角度を計測した吹き流しです。
トラスコ品番447-5216
材質ポリエステル、クレモナロープ
質量(kg)1.5
縦(mm)650
横(mm)2000
取付け方法単管取付タイプ(単管別売)
表示内容緑/白/オレンジの3色帯
内容量1枚
道路用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41101977 | 640L | 60537696 | 640-L |
![]() |
ファインメッシュ吹き流し | つくし工房 | 1個 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |