送風機 どでかファン ハネ径Φ710

送風機 どでかファン ハネ径Φ710 スイデン

大風量型タイプです。
風の到達距離が最大65mと長く、広い範囲に送風します。(ダクトは使用不可)
風向きは俯仰角方向90°調節が可能です。
ブレーキ付大型4輪キャスタータイプで移動が容易です。
風の拡散範囲を調節できるエアガイド付です。

用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。 適合ダクトなし ファン外径(Φmm)710 ハネ径(mm)710 風量(m3/min)50Hz/60Hz740/930 仕様軸流ファン トラスコ品番448-9381 質量(kg)113 出力(W)2200 電源(V)三相200 電源コード(m)10(プラグなし) 消費電力(W)(50/60Hz)1750/2700 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)87.0/89.5 内容量1台
注意
※電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41103115 SJF700A3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする