ホイールコンベヤ(SUS製Φ38×12)P75×L2400mm
オールステンレス製のためぬれたワーク、水分のかかる所での使用が可能です。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
ホイール:ステンレス(SUS304)
用途食品関係、クリーンルーム関係での使用に。
機長(mm)2400
ホイール直径(Φmm)38
ピッチ(mm)75
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-2523
質量(kg)5.4
寸法A(mm)35.5
ホイール幅(mm)12
内容量1台
ホイール:ステンレス(SUS304)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンベヤ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03