TRUSCO
ハンドリフター800kg(電動式)600×900mm
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
上昇時間(秒)
(無負荷時)14
(全負荷時)20
用途
荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様
搭載バッテリー:EB35
付属品
自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
464-4492
ストローク(mm)
600
色
オレンジ
電源
単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)
400~1000
モーター
DC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
充電時間
10
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41115803
HLAN800M
800
600
900
200
170
ウレタン
¥797,400
¥
599,800
¥659,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません