TRUSCO
バンラックケースE型4列11段
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番
501-9737
質量(kg)
27.7
色
透明
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
240
間口(mm)
708
引出し数
E-1 4列11段
最大積載量(kg)
50
荷姿
完成品
引出し組合せ
E-1 44個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
708×240×880
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
138×209×65
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41156516
E411
¥
86,900
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません