恒温器(縦型パーフェクトオーブン) 標準計装

恒温器(縦型パーフェクトオーブン) 標準計装 エスペック

世界の恒温器として高温試験や生産ラインでの熱処理・乾燥などの広い分野に活躍するパーフェクトオーブンです。標準計装は、定値運転モードや自動起動・自動停止などの動作設定が可能なプログラム運転(2ステップ1パターンの登録)などが行えます。設定が簡単に行える対話型設定方式を採用。表示や設定入力もカナ・英数文字を使用しています。

仕様
強制熱風循環・換気方式
運転可能外囲条件:温度 0~40℃ 湿度 ~75%RH
用途高温試験・熱処理・乾燥。 トラスコ品番461-8769 質量(kg)210 電源(V)単相200 温度範囲(℃)(外囲温度+20)~200 内容積(L)432 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×1200 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)770×925×1800 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41179275 PV232
670,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする