超音波発振機
耐久性に優れた超音波振動板、超音波振動子を採用しました。ムラ・キズの少ない洗浄を実現する40kHzタイプで、液温・液深・洗浄量に応じて安定した洗浄力を発揮します。耐久性に優れたボルト締めです。
用途単槽式から多槽式、小型槽から大型槽まで様々な洗浄装置に使用可能。小型部品や実験器具から液晶や半導体、太陽電池など様々な分野での精密洗浄。洗浄液や被洗浄物、洗浄量に合わせた、フレキシブルな構成により、高効率洗浄が行えます。
トラスコ品番458-4821
幅(mm)303
質量(kg)9
高さ(mm)168
奥行(mm)365
入出力(高周波)300W
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07