簡易応接セット用丸テーブル(アイボリー)
円形デザインで商談ルーム・ミーティングルームに最適な簡易応接セットです。
高さ(mm)700
間口(mm)750
奥行(mm)750
トラスコ品番465-6059
種別応接用テーブル
材質テーブル/天板:メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部:Φ60mmスチール丸パイプ
質量(kg)10.0
色アイボリー
張地-
内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。