会議テーブル下棚付1800×600×700アイボリ
硬質PVCエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。折りたたみ式ですので、収納時も省スペースになります。
仕様
完成品
下棚付
天板:28mm厚低圧メラミン化粧板、硬質塩化ビニールエッジ巻き(PVCエッジ)
脚部:スチール26mm角(粉体塗装)
間口(mm)1800
奥行(mm)600
高さ(mm)700
トラスコ品番276-9247
質量(kg)17.5
色(天板)アイボリー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×600×700
内容量1台
下棚付
天板:28mm厚低圧メラミン化粧板、硬質塩化ビニールエッジ巻き(PVCエッジ)
脚部:スチール26mm角(粉体塗装)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。