モイストエア 工業用大型加湿器
加湿空気を伴った霧を地上高4mほど吹き上げることができます。
送風量は無段階変速が可能です。
タイマー内蔵で自動運転可能です。
用途工場内加湿対策に。乾燥防止・静電気対策に。
タンク容量(L)20
トラスコ品番464-8307
質量(kg)54
電源(V)100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×550×1630
モーター出力(W)205
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
加湿空気を伴った霧を地上高4mほど吹き上げることができます。
送風量は無段階変速が可能です。
タイマー内蔵で自動運転可能です。