※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215553 KQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215553

異径クロス KQ2TX ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41215553 品番KQ2TX08-10A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥773
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)25.6
(ウレタン)17.7
寸法D1(Φmm)13.2 寸法D2(Φmm)15.9 寸法L1(mm)19.6 寸法L2(mm)19.2 寸法M1(mm)14.2 寸法M2(mm)15.6 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)9.6 適合チューブ外径a(Φmm)8 適合チューブ外径b(Φmm)10 形状異径クロス 使用流体空気、水 用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)10.9 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41215553 KQ2TX08-10A 41406626 KQ2TX08-10A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 1袋(10個) 7,398 税込8,138 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする