R12 カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット

R12 カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキット タカトテクニカ
(5件のレビュー)

R12カーエアコン用ゲージマニホールドです。
サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。

セット内容
ゲージマニホールド/接続ポート 1/4フレア
チャージホース150cm(赤青黄 各1本)/接続口径1/4フレア
高圧側3/8細口アダプター
サービス缶バルブR12/ホース接続口 1/4フレア
用途R12カーエアコン用 対応冷媒種別R12 危険物の類別非危険物 圧力計(kPa)0~3500 連成計(kPa)-100~2500 内容量1セット
注意
※一部車種によっては取付られないものもあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41246301 E8-12
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41246301
2022-06-26
用途:
エアコン用
宮清 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自宅で旧車の修理に使用しています
とても使いやすいです また メーターも見やすいです

対象商品:
41246301
2017-10-25
用途:
R12
有限会社トミーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いまだにR12のガス使えるのは大変ありがたいです。使いがっても良く良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
41246301
2015-12-13
用途:
エアコン修理及びガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で使いやすいです。

対象商品:
41246301
2014-08-18
用途:
エアコンガス点検
西濃建機株式会社 様

5月に注文したにもかかわらず 待たされた割には 使って1ヶ月もしないうちに 金具から ガスが漏れてしまい 全く 使い物になりません!

R134用も同じように 使えない品物です

安物買いの銭失いとは このことです。もっと 信用のあるものを販売するように してほしいものです

13人が参考にしています
対象商品:
41246301
2012-08-30
用途:
車両整備
タカヨシオートサービス 様

価格は満足そのものですができれば細かい注意書き(パッキン等なくしやすいとか外れやすい等)がほしかったです。
結果1回の使用でサービス缶接続部のパッキンを紛失し、次回使用の際はそのパッキンを購入するか代用品を制作し使うしかなくなりました。
使用方法は基本は一緒なのでそう言う細かな注意を入れてくれるといいと思いました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする