HUMMER 3Dカーゴパンツ

HUMMER 3Dカーゴパンツ HUMMER(ハマー)
(1件のレビュー)

車好きにはたまらない!「オフロードの王」HUMMERブランド!
3D立体デザインで、きれいなシルエット。立っても屈んでも動きやすく、ツッパリ感が少ないデザインです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
股下(cm)79 仕様ホック付きポケット 混率(%)ポリエステル65、綿35 生地ツイル 裾上げ 内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41248304 907-1 アイボリー 79
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248313 907-1 アイボリー 82
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248322 907-1 アイボリー 85
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248331 907-1 アイボリー 88
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248347 907-1 アイボリー 91
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248356 907-1 アイボリー 96
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248365 907-1 アイボリー 105
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248374 907-1 ネイビー 79
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248383 907-1 ネイビー 82
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248392 907-1 ネイビー 85
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248401 907-1 ネイビー 88
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248417 907-1 ネイビー 91
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248426 907-1 ネイビー 96
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248435 907-1 ネイビー 105
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248444 907-1 オリーブ 79
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248453 907-1 オリーブ 82
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248462 907-1 オリーブ 85
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248471 907-1 オリーブ 88
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248487 907-1 オリーブ 91
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248496 907-1 オリーブ 96
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
41248505 907-1 オリーブ 105
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
裾上げ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41248313
2013-03-30
用途:
オートバイの販売修理
有限会社マーズアイ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

履きやすいが、生地が少し薄い事とと色選択が少ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする