マキタ 190ミリマルノコ 190ミリマルノコ (1件の商品レビュー) ノコ刃外径(Φmm) 190(180〜190) ノコ刃内径(Φmm) 20(19) 最大切込深さ(mm)(45°時) 46 最大切込深さ(mm)(90°時) 68 回転数(min-1[r.p.m]) 4700 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 300 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース 付属品 レーザーダブルスリットチップソー52T(A-42818)、ボックスレンチ10(782223-9)、平行定規 質量(kg) 3.3 仕様・用途 集じん機接続可 内容量 1台 本日1月27日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き! キャンペーンコード000020210108 キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 5834BA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 41417047 5834BA ¥23,000 ¥16,900 1 ¥16,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具電動工具 本体切断・曲げ丸ノコ電動丸ノコ 専用部品(オプション) ≪ カーボンブラシ マキタ 商品種類:2 ¥379 ≫ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 電気マルノコ マキタ ¥15,900〜 (12) 2. 電気マルノコ マキタ ¥17,900〜 (2) 3. 165mm充電式マルノコ マキタ ¥27,900〜 (3) 4. スライド丸のこ盤 レクソン(REXON) ¥23,900 (9) 5. 125ミリマルノコ マキタ ¥16,900 (3) 6. 190ミリマルノコ マキタ ¥22,900 (0) 7. 125ミリ充電式マルノコ マキタ ¥25,900 (1) 8. 充電式防じんマルノコ(本体のみ) マキタ ¥23,900 (3) 9. 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ ¥27,900〜 (3) 10. 165ミリ電子マルノコ マキタ ¥23,900〜 (2) 11. 充電式チップソーカッタ マキタ ¥22,900〜 (2) 12. 丸ノコ RYOBI (リョービ) ¥5,990 (20) 13. マルノコ盤 マキタ ¥55,900 (2) 14. 7インチ丸のこ HiKOKI(旧日立工機) ¥17,900〜 (0) 15. 充電式マルノコ マキタ ¥9,490〜 (5) 16. 丸ノコ RYOBI (リョービ) ¥7,990 (17) 17. 丸のこベンチスタンド HiKOKI(旧日立工機) ¥7,790 (10) 18. チップソー マキタ ¥1,990〜 (11) 19. 電気丸のこ EARTH MAN ¥5,990 (8) 20. チップソー 木工用 モノタロウ ¥539〜 (215) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 仕事にて マキタ製品なので安心して使用できます。 これは注文コード 41417047 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: Saity’s Garage 様 [2016-02-15] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 仕事にて マキタ製品なので安心して使用できます。 これは注文コード 41417047 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: Saity’s Garage 様 [2016-02-15]