エンジン刈払機
オイル量の確認がカンタン!
操作しやすいストップスイッチ!
障害物の多い場所に便利
オートデコンプ仕様!
マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用
国内排出ガス自主規制(2次)適合
ハンドル形状2グリップ
タンク容量(L)0.6
仕様緊急離脱装置付、電子エンジン、オートデコンプ、プライマポンプ
付属品ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ
排気量(mL)25.4
草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)
防振装置ホルダー防振
スパークプラグNGK CMR4A
気化器形式ダイヤフラム式
燃料混合比ガソリン
始動方法リコイルスタータ
振動3軸合成値(m/s2)5
内容量1台
注意
※混合燃料は使用不可
エンジン刈払機・草刈機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29