マキタ エンジン刈払機 エンジン刈払機 (1件の商品レビュー) ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止 オートデコンプ仕様! マキタミニ4ストローク無鉛ガソリン使用 国内排出ガス自主規制(2次)適合 ハンドル形状 両手ハンドル タンク容量(L) 0.65 仕様 緊急離脱装置付、電子エンジン、オートデコンプ、プライマポンプ 付属品 ブレードカバー、肩掛けバンド、工具セット、保護メガネ トラスコ品番 451-9809 質量(kg) 6.9 排気量(mL) 33.5 草刈刃(Φmm) 255(軽快チップソー) 防振装置 ホルダー防振 レバーの種類 テンションレバー スパークプラグ NGK CMR4A 気化器形式 ダイヤフラム式 燃料混合比 ガソリン 始動方法 リコイルスタータ 振動3軸合成値(m/s2) 2.9 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 MEM434T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 お届け日 数量 41419104 MEM434T ¥71,000 ¥49,900 1 ¥49,900 ¥54,890 (税込) - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 全国 数量1につき ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機エンジン刈払機・草刈機4サイクルタイプ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. エンジン刈払機 マキタ 税込¥42,790 ¥38,900 (6) 2. エンジン刈払機 マキタ 税込¥60,390 ¥54,900 (1) 3. エンジン刈払機 マキタ 税込¥21,890 ¥19,900 (13) 4. エンジン刈払機 マキタ 税込¥49,390 ¥44,900 (0) 5. エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所) 税込¥43,890 ¥39,900 (1) 6. エンジン刈払機 BIGM(丸山製作所) 税込¥52,690 ¥47,900 (1) 7. エンジン刈払機 マキタ 税込¥76,890 ¥69,900 (0) 8. エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所) 税込¥61,490 ¥55,900 (0) 9. エンジン刈払機 マキタ 税込¥48,290 ¥43,900 (0) 10. エンジン刈払機 マキタ 税込¥61,490 ¥55,900 (0) 11. エンジン刈払機 マキタ 税込¥39,490 ¥35,900 (0) 12. エンジン刈払機 マキタ 税込¥32,890 ¥29,900 (0) 13. エンジン刈払機 マキタ 税込¥65,890 ¥59,900 (0) 14. エンジン刈払機 マキタ 税込¥25,190 ¥22,900 (1) 15. 充電式草刈機 マキタ 税込¥11,990〜 ¥10,900〜 (11) 16. 充電式草刈機 マキタ 税込¥14,190〜 ¥12,900〜 (12) 17. 刈払機 RYOBI (リョービ) 税込¥21,890 ¥19,900 (16) 18. エンジン刈払機 マキタ 税込¥25,190 ¥22,900 (3) 19. エンジン刈払機 マキタ 税込¥32,890 ¥29,900 (2) 20. エンジン刈払機 マキタ 税込¥39,490 ¥35,900 (2) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。) 用途: 遺跡発掘現場の周辺環境整備 4サイクルエンジン初めて利用しましたが予想以上 楽で時間短縮できる作業でした このレビューを評価してください: 苫小牧市救急法赤十字奉仕団 様 [2016-06-15] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。) 用途: 遺跡発掘現場の周辺環境整備 4サイクルエンジン初めて利用しましたが予想以上 楽で時間短縮できる作業でした このレビューを評価してください: 苫小牧市救急法赤十字奉仕団 様 [2016-06-15]