充電式チェーンソー

充電式チェーンソー マキタ
(3件のレビュー)

バッテリー容量(Ah)3 チェーンスピード(m/s)[m/分]4.8[290] チェーン形式25AP-42E バッテリーリチウムイオンバッテリ 振動3軸合成値(m/s2)4.2 カーボンブラシ呼び番号430 長さ(mm)(ガイドバー)115 仕様チェーンブレーキ付、自動給油 作業量(目安)杉:Φ50mm、約140本 質量(kg)2.4(バッテリ含む) 電圧(V)14.4 内容量1台
注意
※UC121DZにバッテリ、充電器、ケースはついていません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
充電時間(分)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41418946 UC121DRF 22 バッテリ(BL1430)、充電器(DC18RA)、ケース付丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー、プラスチックケース
59,800
 
 
取扱い終了
41418955 UC121DZ - 丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー
32,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41418955
2021-01-12
用途:
梯子に登っての枝打ち
農・林・水産業

軽くて扱いやすい。馬力を望まず、枝打ち・補助伐採に使っている。
キックバック用の金具が上に高すぎて背面切りに支障が有る。チエーンの張りが板バネから外れて時々緩む。
14vの工具が他に有り、バッテリーの活用にはちょうど良い工具です。

対象商品:
41418946
2020-12-16
用途:
植木等の高所剪定作業
農・林・水産業

バッテリーの消耗が早い感じがする。チェーンのゆるみが気になる。

3人が参考にしています
対象商品:
41418955
2015-02-06
用途:
剪定 枝の整理
麦雑穀ファーム 様

前の方が投稿された通りのことがおこりました。
試運転をはじめましたら、すぐにチェーンが外れて、チェーンがガイドに食い込んでしまって、外れない。
ガイドが曲がってしまうかと心配するくらい、バールでこじって外しました。

使い慣れたヘビーなチェンソーとは全く違うものです。
やさしく、ていねいに、使うべき、です。

13人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
エンジンチェーンソーと異なりチェーンのテンションをスプリングで調整しております。テンションは少し強めに設定して頂くことをおすすめします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする