マキタ
ダイヤ マルチ
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)などの軽作業用として最適。ダイヤ層を柔らかめのボンドで固定。良好な切削感が得られます。
高さ(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41422184
A-08523
305
2.6
25.4
22
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41430392
A-31918
205
2.2
25.4
25
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
41424941
A-18839
105
1.8
20
15
¥
4,500
取扱い終了
41430365
A-31887
125
1.9
22
20
¥
6,700
取扱い終了
41430374
A-31893
154
2.2
25.4
20、22
¥
9,700
取扱い終了
41430383
A-31902
180
2.2
25.4
20、22、25
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください