マキタ
ダイヤ レーザーブレード
各種コンクリート切断に。台金とダイヤ層をレーザーで溶接。高耐久タイプ。
内径(Φmm)
30.5
適合材
各種コンクリート
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431467
A-36382
305
2.8
20、22、25.4
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41431643
A-36625
355
3.2
22、25.4
¥
43,400
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41421317
A-04905
255
2.5
20、22、25.4
¥
40,900
取扱い終了
41421326
A-04911
305
2.7
20、22、25.4
¥
45,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください