マキタ
ダイヤ305アスファルト用カッター
外径(Φmm)
305
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
25.4
リング内径(Φmm)
22
適合機種
カッタ:DPC6200(DPC7001)、EK732/A(EK730)
高さ(mm)
8
適合材
アスファルト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41420793
A-03470
¥
51,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください