曜日別特売

ダイヤ ALC用

ダイヤ ALC用 - マキタ
厚さ(mm)2.2内径(Φmm)25.4適合機種カッタ:4116高さ(mm)5適合材ALC内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41422211A-09357405
86,400
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422227A-09466355
53,400
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする