マキタ
ダイヤ 平S字型
コンクリートの研削加工、ブロック、レンガ、瓦、石材などの面取り加工、研削加工の粗、中仕上げ用。
内径(Φmm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
リング内径(Φmm)
適合機種
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41421344
A-04955
125
4.5
-
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
7
¥
33,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41420827
A-03545
100
5
15
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
コンクリートカンナ:(PC1100)
7.5
¥
20,900
取扱い終了
返品不可
41429087
A-33794
100
5
15
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
コンクリートカンナ:(PC1100)
7.5
¥
16,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください