マキタ
ダイヤ 瓦用
安田、三州、石州等の切断もこなす。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1.3
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
高さ(mm)
5
適合材
瓦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431494
A-36413
¥
8,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください