ダイヤ105石材用フラット

ダイヤ105石材用フラット - マキタ
(1件のレビュー)

赤御影石等の硬質石材の切断に最適。

適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
カッタ:4101R(4104A)
外径(Φmm)105厚さ(mm)2.2内径(Φmm)20リング内径(Φmm)15高さ(mm)7適合材石材内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41431476A-36398
9,500
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41431476
2020-11-03
用途: コンクリートの切断
株式会社三山工業

マキタなのでメーカーは一流です。よく切れますが ものタローから買うより
他の店の方が安く買えます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする