ダイヤ 電着

ダイヤ 電着 - マキタ

窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなどの切断に。

内径(Φmm)20適合材窯業系サイディング、石こうボード、FRP、スレートなど内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41421247A-047871101.815、19
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425474A-199901251.4-
13,900
13,880
15,268(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする