マキタ
ダイヤ110リム湿式
用途
タイル用
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
20
適合機種
カッタ:4101R
適合材
タイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425657
A-20498
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください