マキタ
ダイヤ 瓦用
安田、三州、石州等の切断もこなす。
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:125mm全機種
カッタ:4101R、4105KB/KC
外径(Φmm)
125
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
22
リング内径(Φmm)
20
高さ(mm)
5
適合材
瓦
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431503
A-36429
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください