マキタ
ダイヤ205セグメント湿式
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなどの切断に。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
25
適合機種
カッタ:4108R
高さ(mm)
7.5
適合材
コンクリート、コンクリート二次製品(U字溝、ヒューム管)、タイルなど
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425614
A-20448
¥
39,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください