マキタ
ダイヤ80リム
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガの筋付けに。
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
20
適合機種
カッタ:4123KB、4103KBASP
高さ(mm)
3.5
適合材
タイル、瓦、窯業系サイディング、ALC、レンガ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425596
A-20410
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください