マキタ
ダイヤ80リム湿式
用途
ガラスタイル用
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
15
適合機種
カッタ:(4191D)
適合材
ガラスタイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425641
A-20482
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください