マキタ
ダイヤ85湿式
磁器タイルの切断に。
外径(Φmm)
85
厚さ(mm)
0.8
内径(Φmm)
15
適合機種
カッタ:(4191D)
高さ(mm)
2.2
適合材
磁器タイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431047
A-33059
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください