マキタ
ダイヤ92V溝型
コンクリートクラックの補修工事用。クラックに沿って割れ目を広げ、充填材を流し込みやすくします。
外径(Φmm)
92
厚さ(mm)
10
内径(Φmm)
20
リング内径(Φmm)
15
適合機種
ディスクグラインダ/サンダ:100mm全機種
高さ(mm)
10
適合材
コンクリート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41431512
A-36435
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください