切断砥石355非金属エンジン用
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。
用途石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管の切断に。
適合機種355mmエンジンカッタ(EK732A除く)
粒度GC24S
厚さ(mm)4.5
種類両面補強
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)355
砥石寸法(Φmm)外径355
砥石寸法(mm)厚さ4.5
砥石寸法(Φmm)穴径25.4
適合切断材石材用。コンクリート二次製品、レンガ、土管、鋳鉄管
内容量1パック(5枚)
強度、安全性に優れ、腰くだけやソリが少ない普及タイプ。