ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (ガスケットシール) インチサイズ SMC

ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類UNF 管接続口径No.10-32 接続ねじ10-32UNF ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.3 内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41386231 KQ2VD01-32A
CADデータダウンロード
34.4 7.1 13.4 19.3 15.2 37.9 13.3 13.4 14.29 1/8
14,870
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386247 KQ2VD01-32N
CADデータダウンロード
34.4 7.1 13.4 19.3 15.2 37.9 13.3 13.4 14.29 1/8
15,090
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386256 KQ2VD03-32A
CADデータダウンロード
34.4 8.2 13.4 19.3 15.2 37.9 13.3 13.4 14.29 5/32
14,870
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386265 KQ2VD03-32N
CADデータダウンロード
34.4 8.2 13.4 19.3 15.2 37.9 13.3 13.4 14.29 5/32
15,090
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41386274 KQ2VD07-32A
CADデータダウンロード
35.2 11.1 13 20.6 15.6 38.7 13.3 13.8 14.29 1/4
25,500
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386283 KQ2VD07-32N
CADデータダウンロード
35.2 11.1 13 20.6 15.6 38.7 13.3 13.8 14.29 1/4
25,720
22,980
25,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする