ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ

ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ SMC ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ SMC

ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。 形状ダブルユニバーサルエルボ 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41386572 KQ2VD04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 35.9 8.2 13.4 19.3 16.3 39 13.3 13.4 14 4 1/8 R1/8
9,370
7,798
8,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386581 KQ2VD04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 35.9 8.2 13.4 19.3 16.3 39 13.3 13.4 14 4 1/8 R1/8
9,700
8,298
9,128 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386597 KQ2VD04-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 38.7 8.2 13.4 19.3 20.7 43.4 13.3 13.4 14 4 1/4 R1/4
9,680
8,298
9,128 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386606 KQ2VD04-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 38.7 8.2 13.4 19.3 20.7 43.4 13.3 13.4 14 4 1/4 R1/4
10,010
8,698
9,568 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386615 KQ2VD04-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 39.7 8.2 13.4 19.3 22.1 44.8 13.3 13.4 17 4 3/8 R3/8
10,470
8,898
9,788 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386624 KQ2VD04-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 39.7 8.2 13.4 19.3 22.1 44.8 13.3 13.4 17 4 3/8 R3/8
11,020
9,598
10,558 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386633 KQ2VD06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 35.9 10.4 13.4 20.5 16.3 39 13.3 13.4 14 6 1/8 R1/8
9,900
8,598
9,458 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386642 KQ2VD06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 35.9 10.4 13.4 20.5 16.3 39 13.3 13.4 14 6 1/8 R1/8
10,230
8,898
9,788 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386651 KQ2VD06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 38.7 10.4 13.4 20.5 20.7 43.4 13.3 13.4 14 6 1/4 R1/4
10,250
8,898
9,788 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386667 KQ2VD06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 38.7 10.4 13.4 20.5 20.7 43.4 13.3 13.4 14 6 1/4 R1/4
10,800
8,798
9,678 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386676 KQ2VD06-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 39.7 10.4 13.4 20.5 22.1 44.8 13.3 13.4 17 6 3/8 R3/8
11,130
9,498
10,448 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386685 KQ2VD06-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 39.7 10.4 13.4 20.5 22.1 44.8 13.3 13.4 17 6 3/8 R3/8
11,790
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386694 KQ2VD08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 42.7 13.2 17.6 23.7 19 45.8 14.2 15.9 19 8 1/8 R1/8
11,000
9,598
10,558 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386703 KQ2VD08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 42.7 13.2 17.6 23.7 19 45.8 14.2 15.9 19 8 1/8 R1/8
11,660
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386712 KQ2VD08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 44.5 13.2 17.6 23.7 22.4 49.2 14.2 15.9 19 8 1/4 R1/4
11,350
9,898
10,888 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386721 KQ2VD08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 44.5 13.2 17.6 23.7 22.4 49.2 14.2 15.9 19 8 1/4 R1/4
12,010
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386737 KQ2VD08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 44.7 13.2 17.6 23.7 23 49.8 14.2 15.9 19 8 3/8 R3/8
11,570
9,998
10,998 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386746 KQ2VD08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 44.7 13.2 17.6 23.7 23 49.8 14.2 15.9 19 8 3/8 R3/8
12,230
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386755 KQ2VD08-04A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 47.6 13.2 17.6 23.7 27.2 54 14.2 15.9 22 8 1/2 R1/2
12,100
9,998
10,998 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386764 KQ2VD08-04N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 47.6 13.2 17.6 23.7 27.2 54 14.2 15.9 22 8 1/2 R1/2
13,310
11,980
13,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386773 KQ2VD10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 51.5 15.9 20.6 25.7 24.3 56.2 15.6 19.2 21 10 1/4 R1/4
6,160
5,298
5,828 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386782 KQ2VD10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 51.5 15.9 20.6 25.7 24.3 56.2 15.6 19.2 21 10 1/4 R1/4
6,600
5,598
6,158 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386791 KQ2VD10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 51.5 15.9 20.6 25.7 24.7 56.6 15.6 19.2 21 10 3/8 R3/8
6,230
5,498
6,048 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386807 KQ2VD10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 51.5 15.9 20.6 25.7 24.7 56.6 15.6 19.2 21 10 3/8 R3/8
6,670
5,598
6,158 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386816 KQ2VD10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 53.6 15.9 20.6 25.7 28.1 60 15.6 19.2 22 10 1/2 R1/2
6,340
5,398
5,938 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386825 KQ2VD10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 53.6 15.9 20.6 25.7 28.1 60 15.6 19.2 22 10 1/2 R1/2
7,050
5,998
6,598 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386834 KQ2VD12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 57.7 18.5 25.2 28.9 26.5 62.4 17 21.6 26 12 1/4 R1/4
6,380
5,598
6,158 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386843 KQ2VD12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 57.7 18.5 25.2 28.9 26.5 62.4 17 21.6 26 12 1/4 R1/4
7,210
6,298
6,928 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386852 KQ2VD12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 57.7 18.5 25.2 28.9 26.9 62.8 17 21.6 26 12 3/8 R3/8
6,450
5,598
6,158 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386861 KQ2VD12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 57.7 18.5 25.2 28.9 26.9 62.8 17 21.6 26 12 3/8 R3/8
7,270
6,398
7,038 (税込)
11日以内出荷

返品不可
41386877 KQ2VD12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 59.6 18.5 25.2 28.9 30.1 66 17 21.6 26 12 1/2 R1/2
6,890
5,998
6,598 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41386886 KQ2VD12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 59.6 18.5 25.2 28.9 30.1 66 17 21.6 26 12 1/2 R1/2
7,770
6,698
7,368 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする