※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤なし) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
6
接続ねじ
R3/8
注文コード
41386685
品番
KQ2VD06-03N
参考基準価格(税別)
¥11,790
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)7.5
(ウレタン)5.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
寸法A(mm)
39.7
寸法D1(Φmm)
10.4
寸法D2(Φmm)
13.4
寸法L1(mm)
20.5
寸法L2(mm)
22.1
寸法L3(mm)
44.8
寸法M(mm)
13.3
寸法P(mm)
13.4
六角対辺H(mm)
17
適合チューブ外径(Φmm)
6
管接続口径
3/8
接続ねじ
R3/8
形状
ダブルユニバーサルエルボ
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
39.9
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
ねじの種類
RRc
材質(ねじ部)
黄銅+無電解ニッケルめっき
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法